- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- sdカード キオクシアのおすすめ人気ランキング
sdカード キオクシアのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新34件の「sdカード キオクシア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブレコーダーsdカード」、「sdカード 128gb」、「sdカード サンディスク」などの商品も取り扱っております。
キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
キオクシア(KIOXIA)高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー)
監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカード
タイプHIGH ENDURANCEインターフェイスmicroSDXC転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64GB書込速度(MB/s)最大65SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I Class1
1枚
¥5,298税込¥5,828
6日以内出荷
キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード 128GB EXCERIA G2
4Kの時代へ
記憶を記録に
ゲームでも
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載質量(g)約0.3外形寸法(mm)15.0×11.0×1.0内容SD変換アダプタ LADP1インターフェースUHS-Iメモリー【ユーザ領域】115.2GB保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25~+85 (結露しないこと)対応機械ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)128(microSDXC)読取速度(MB/s)100(最大)書込速度(MB/s)50(最大)SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
¥8,798税込¥9,678
5日以内出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル
用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150色マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1